曜日別特売
EL7212CNZ Intersil MOSFETドライバ デュアル INTERSIL 49279555

Intersil MOSFETドライバ デュアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード49279555品番EL7212CNZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:15 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:4A●出力数:2●極性:反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS●寸法:9.56 x 6.35 x 3.3mm●ローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧: 100 V 高性能の入出力伝搬遅延RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする