仕様ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:14 V 、 トポロジー:ハーフブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:75mA 、 出力数:2 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TDFN 、 ピン数:8 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:3.3 V、5 V、CMOS 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 HIP2103 / HIP2104、3相、ハーフブリッジモータドライブ、Intersil. HIP2103-4DEMO1Zデモンストレーションボードは、マイクロプロセッサコントローラ搭載の汎用モータ駆動モジュールです。 PICマイクロコントローラを使用して、HIP2103及びHIP2104ハーフブリッジドライバを介して6個のMOSFETを制御します。 HIP2103-4DEMO2Zデモンストレーションボードは、搭載されているHIP2103及びHIP2104ハーフブリッジドライバで、3相ブリッジとして構成されている6個のオンボードMOSFETを制御します。 各相につき2個の入力が用意されており、ハイサイドドライバとローサイドドライバを独立に制御できます。 フルブリッジ又はハーフブリッジのブラシ付きDCモータ用途及び3相ブラシレスDC (BLDC)モータ用途向けに設計されています。 3個の独立したハーフブリッジの任意の組み合わせを必要とするあらゆる用途に使用できます。. HIP2103-4DEMO1Z. MOSFETブリッジ供給電圧: 60 V (最大) 3.3 V及び12 V LDO電圧レギュレータ、専用イネーブルピン付き(HIP2104) スリープモード静止電流: 5 μA 電圧低下ロックアウト(UVLO): 4 V 3.3 V又は5 V CMOS互換入力、ヒステリシスあり ブートストラップダイオード内蔵の高電流MOSFET. HIP2103-4DEMO2Z. MOSFETブリッジ供給電圧: 5 → 40 V dc ブートストラップダイオード内蔵の高電流MOSFET搭載 モータ / 電源配線用に大口径の穴 外部コントローラとの信号接続用の12ピンスルーホールヘッダ オプションのヒートシンクを基板裏面に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応