内容量1リール(250個)仕様構成:シングルSPDT 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V、12 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 マルチプレクサアーキテクチャ:1:2 、 アナログスイッチ、Intersil. Intersil製のアナログ及びマルチプレクサスイッチは、幅広い目的に適しています。注文コード49279765品番ISL43210AIHZ-T7A