曜日別特売
STP-16-A STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP-16-A STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280025
STP-16-A STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280025

STP・STP-A/K スラストパット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)16注文コード49280025品番STP-16-A
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
寸法H(mm)8寸法d(mm)15寸法D(mm)16寸法B(mm)6.3寸法h(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする