曜日別特売
STP-20 STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP-20 STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280043
STP-20 STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280043

STP・STP-A/K スラストパット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)20注文コード49280043品番STP-20
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法H(mm)11寸法d(mm)15寸法t(mm)6寸法D(mm)20寸法B(mm)8.1寸法h(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする