NBK(鍋屋バイテック会社)
STP・STP-A/K スラストパット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
20
注文コード
49280061
品番
STP-20-K
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
8.4
寸法h(mm)
8.5