INTERSIL
Intersil デュアル4:1 マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(250個)
1袋(5個)
1セット(96個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(250個)
注文コード
49280106
品番
ISL84052IBZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
構成:デュアル4:1 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2 → 12 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 標準デュアル供給電圧:±2 → ±6V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 幅:4mm 、 アナログマルチプレクサ、Intersil