曜日別特売
STP-32-A STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280113

STP-32-A STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280113
STP-32-A STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280113

STP・STP-A/K スラストパット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)32注文コード49280113品番STP-32-A
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法H(mm)14寸法d(mm)27寸法D(mm)32寸法B(mm)12.5寸法h(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする