NBK(鍋屋バイテック会社)
STP・STP-A/K スラストパット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
32
注文コード
49280122
品番
STP-32-K
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
27
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
12.5
寸法h(mm)
10