曜日別特売
STP-40 STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280131

STP-40 STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280131
STP-40 STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社) 49280131

STP・STP-A/K スラストパット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)40注文コード49280131品番STP-40
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法H(mm)16寸法d(mm)28寸法t(mm)8寸法D(mm)40寸法B(mm)15.6寸法h(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする