仕様電池タイプ:Lithium-イオン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:32●標準動作供給電圧:8.→ 22 V●寸法:4 x 4 x 0.85mm●長さ:4mm●高さ:0.85mm●幅:4mm●セル数:4●複数セルバッテリ充電器、Intersil. ISL88739: Hybrid Power Boost (HPB)とNarrow VDC (NVDC)のコンボバッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL88750: Narrow VDC (NVDC)バッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL9237: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載 ISL9238: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載RoHS指令(10物質対応)対応