曜日別特売
ISL88750HRZ Intersil バッテリー充電コントローラ INTERSIL 49280194

Intersil バッテリー充電コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(75個)
内容量1セット(75個)注文コード49280194品番ISL88750HRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電池タイプ:Lithium-イオン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:32●標準動作供給電圧:8.→ 22 V●寸法:4 x 4 x 0.85mm●長さ:4mm●高さ:0.85mm●幅:4mm●セル数:4●複数セルバッテリ充電器、Intersil. ISL88739: Hybrid Power Boost (HPB)とNarrow VDC (NVDC)のコンボバッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL88750: Narrow VDC (NVDC)バッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL9237: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載 ISL9238: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする