内容量1袋(5個)仕様トランスミッタ数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:10 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 データレート:28Mbps 、 トランシーバ数:1 、 インターフェース規格:RS-422, RS-485 、 トランスミッタ信号タイプ:差動 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:3.05mm 、 RS-485ラインドライバ / レシーバ、Intersil. Intersilの半二重及び全二重RS-485トランシーバを使用して、長いツイストペアケーブルで信頼性の高いデータ伝送アプリケーションを実現できます。さまざまな速度を用意しています。注文コード49280325品番ISL3176EIUZ-T7A