SUB-M6-35 SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49280594

SUB-M6-35 SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49280594
SUB-M6-35 SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49280594

SUB ウレタン付ストッパボルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)35
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード49280594品番SUB-M6-35
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
寸法T(mm)3.6寸法B(mm)10寸法L(mm)35寸法H(mm)4寸法L1(mm)3寸法D(mm)8寸法h(mm)2寸法t(mm)2MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49280463
2021-02-05
用途: 今回、プラスチック成形の取出アタッチメントで90°回転アクチュエーターの原点位置での角度調整用ストッパーとして使用しました。
株式会社ハーモ製造業

90°回転アクチュエーターは90°プラスαの回転角度があるので回転限の角度をデフォルトに調整して、ストッパーボルトで原点位置の微妙な角度調整をしました。
今回は長さがMAXの25mmを購入して、長ナットと併用しましたが、30~40mmの長さの設定も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする