※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SUS ウレタン付ストッパスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
35
30
35
40
45
50
60
10
15
20
25
寸法d(mm)
1.6
6.9
1.6
2.2
2.6
5.1
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49280813
品番
SUS-M4-35
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法T(mm)
2.4
寸法d(mm)
1.6
寸法B(mm)
7
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
4.5
寸法E(mm)
3.1
寸法t(mm)
3
寸法B1(mm)
2
M
M4