NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
ローラー数
13
注文コード
49281057
品番
SV1050-13Z
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,004
販売価格(税別)
¥
13,640
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3.8
寸法D(Φmm)
1.5
寸法E(mm)
1.8
寸法G(mm)
3
寸法L(mm)
50
寸法M×P(mm)
4×10
寸法N(mm)
5
寸法a(mm)
8.5
寸法d(mm)
1.65
寸法h(mm)
1.4
寸法t(mm)
0.8
ストロークST(mm)
32
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
22
ローラー数
13
許容荷重(N)
475
寸法F
M2
基本静定格荷重Co(N)
1420
基本動定格荷重C(N)
1100