NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
1000
ローラー数
34
注文コード
49281093
品番
SV121000-34Z
参考基準価格(税別)
¥234,900
販売価格(税込)
¥228,861
販売価格(税別)
¥
208,055
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
27
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
12
寸法G(mm)
13.5
寸法L(mm)
1000
寸法M×P(mm)
9×100
寸法N(mm)
50
寸法a(mm)
58
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
8.2
寸法t(mm)
4
ストロークST(mm)
640
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
22800
ローラー数
34
許容荷重(N)
164000
寸法F
M10
基本静定格荷重Co(N)
493000
基本動定格荷重C(N)
324000