NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
300
ローラー数
10
注文コード
49281127
品番
SV12300-10Z
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥72,390
販売価格(税別)
¥
65,809
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
27
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
12
寸法G(mm)
13.5
寸法L(mm)
300
寸法M×P(mm)
2×100
寸法N(mm)
50
寸法a(mm)
58
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
8.2
寸法t(mm)
4
ストロークST(mm)
200
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
6880
ローラー数
10
許容荷重(N)
48300
寸法F
M10
基本静定格荷重Co(N)
145000
基本動定格荷重C(N)
124000
CADデータダウンロード