SV スライドウェイ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)400 ローラー数14 注文コード49281136 品番SV12400-14Z
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥90,999
販売価格(税別)
82,726
この商品は寸法L・ローラー数など123種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)28 寸法C(mm)27 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)12 寸法G(mm)13.5 寸法L(mm)400 寸法M×P(mm)3×100 寸法N(mm)50 寸法a(mm)58 寸法d(mm)8.5 寸法h(mm)8.2 寸法t(mm)4 ストロークST(mm)240 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)9090 ローラー数14 許容荷重(N)67600 寸法FM10 基本静定格荷重Co(N)203000 基本動定格荷重C(N)162000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする