NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
700
ローラー数
24
注文コード
49281163
品番
SV12700-24Z
参考基準価格(税別)
¥157,600
販売価格(税込)
¥153,548
販売価格(税別)
¥
139,589
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
27
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
12
寸法G(mm)
13.5
寸法L(mm)
700
寸法M×P(mm)
6×100
寸法N(mm)
50
寸法a(mm)
58
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
8.2
寸法t(mm)
4
ストロークST(mm)
440
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
15800
ローラー数
24
許容荷重(N)
115000
寸法F
M10
基本静定格荷重Co(N)
348000
基本動定格荷重C(N)
247000