INTERSIL
Intersil 精密電圧リファレンスIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(250個)
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±0.2 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シリーズ 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電圧 Max:2.5 V 、 ピン数:3 、 寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 電圧リファレンス、Intersil
注文コード
49281174
品番
ISL60002DIH325Z-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±0.2 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シリーズ 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電圧 Max:2.5 V 、 ピン数:3 、 寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 電圧リファレンス、Intersil