NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
30
ローラー数
5
注文コード
49281197
品番
SV2030-5Z
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,230
販売価格(税別)
¥
9,300
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
2
寸法E(mm)
2.5
寸法G(mm)
4.4
寸法L(mm)
30
寸法M×P(mm)
1×15
寸法N(mm)
7.5
寸法a(mm)
12
寸法d(mm)
2.55
寸法h(mm)
2
寸法t(mm)
2
ストロークST(mm)
18
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
28
ローラー数
5
許容荷重(N)
390
寸法F
M3
基本静定格荷重Co(N)
1170
基本動定格荷重C(N)
1090
CADデータダウンロード