NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
ローラー数
29
注文コード
49281285
品番
SV2165-29Z
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥30,593
販売価格(税別)
¥
27,812
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
2
寸法E(mm)
2.5
寸法G(mm)
4.4
寸法L(mm)
165
寸法M×P(mm)
10×15
寸法N(mm)
7.5
寸法a(mm)
12
寸法d(mm)
2.55
寸法h(mm)
2
寸法t(mm)
2
ストロークST(mm)
95
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
151
ローラー数
29
許容荷重(N)
2730
寸法F
M3
基本静定格荷重Co(N)
8200
基本動定格荷重C(N)
5080