仕様電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:3.3 V●最小CMRR:136dB●1チップ当たりのチャンネル数:2●出力タイプ:オープンドレイン●最大供給電流:1.24 mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:24●寸法:4 x 4 x 0.85mm●高さ:0.85mm●長さ:4mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:3 V●デジタル電力モニタ、Intersil. デジタル電力モニタは、双方向のハイサイド及びローサイドのデジタル電流検出機能、及び電圧監視機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応