NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
ローラー数
21
注文コード
49281346
品番
SV3150-21Z
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,389
販売価格(税別)
¥
17,626
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
8.3
寸法D(Φmm)
3
寸法E(mm)
3.5
寸法G(mm)
6
寸法L(mm)
150
寸法M×P(mm)
5×25
寸法N(mm)
12.5
寸法a(mm)
18
寸法d(mm)
3.3
寸法h(mm)
3.1
寸法t(mm)
2
ストロークST(mm)
88
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
281
ローラー数
21
許容荷重(N)
4320
寸法F
M4
基本静定格荷重Co(N)
12900
基本動定格荷重C(N)
9000