SV スライドウェイ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)350 ローラー数49 注文コード49281425 品番SV3350-49Z
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥49,591
販売価格(税別)
45,083
この商品は寸法L・ローラー数など123種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法C(mm)8.3 寸法D(Φmm)3 寸法E(mm)3.5 寸法G(mm)6 寸法L(mm)350 寸法M×P(mm)13×25 寸法N(mm)12.5 寸法a(mm)18 寸法d(mm)3.3 寸法h(mm)3.1 寸法t(mm)2 ストロークST(mm)205 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)655 ローラー数49 許容荷重(N)10300 寸法FM4 基本静定格荷重Co(N)31100 基本動定格荷重C(N)17800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする