曜日別特売
X9118TV14IZ Intersil デジタルポテンショメータ INTERSIL 49281454

Intersil デジタルポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード49281454品番X9118TV14IZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー 、 抵抗値:100kΩ 、 ポジション数:1024 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 寸法:5.05 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 デジタルポテンショメータ、Intersil
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする