NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
400
ローラー数
39
注文コード
49281513
品番
SV4400-39Z
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥54,074
販売価格(税別)
¥
49,158
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
10.2
寸法D(Φmm)
4
寸法E(mm)
4.5
寸法G(mm)
8
寸法L(mm)
400
寸法M×P(mm)
9×40
寸法N(mm)
20
寸法a(mm)
22
寸法d(mm)
4.3
寸法h(mm)
4.2
寸法t(mm)
2
ストロークST(mm)
250
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
1280
ローラー数
39
許容荷重(N)
16700
寸法F
M5
基本静定格荷重Co(N)
50100
基本動定格荷重C(N)
30200