仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応