曜日別特売
LFXTAL003051 IQD 水晶振動子 IQD 49283265

IQD 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様標準周波数:3.277MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:HC-49 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:13.46mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 13.46mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:150Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 発振モード:基本波 、 HC49及びHC49U IQD注文コード49283265品番LFXTAL003051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様標準周波数:3.277MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:HC-49 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:13.46mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 13.46mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:150Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 発振モード:基本波 、 HC49及びHC49U IQDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする