IQD
IQD 水晶振動子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
仕様
標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:シリンダ 、 ピン数:2 、 高さ:8.2mm 、 寸法:3 (Dia.) x 8.2mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 シリンダ、IQD
注文コード
49283396
品番
LFXTAL002995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:シリンダ 、 ピン数:2 、 高さ:8.2mm 、 寸法:3 (Dia.) x 8.2mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 シリンダ、IQD
RoHS指令(10物質対応)
対応