内容量1袋(10個)仕様標準周波数:8MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:16pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:7.5mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.5 x 5.2 x 1.4mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:80Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 発振モード:基本波 、 12SMX (B). 基本共振モード注文コード49283904品番LFXTAL026380