LFSPXO018036 IQD 水晶発振器 IQD 49283929

IQD 水晶発振器

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)仕様出力周波数:10 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。注文コード49283929品番LFSPXO018036
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様出力周波数:10 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする