内容量1個仕様出力周波数:10 MHz 、 出力レベル:正弦波 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±1ppb 、 パッケージタイプ:36 x 27 mm DIP 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:5 、 長さ:36.2mm 、 幅:27.2mm 、 高さ:13mm 、 寸法:36.2 x 27.2 x 13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±100 ppb/年 、 IQD Frequency Products IQOV-164 OCXO水晶発振器. IQD Frequency Products IQOV-164シリーズの恒温槽型水晶発振器(OCXO)には、HCMOS出力のモデル又はクリップ正弦波出力のモデルがあり、さらにプリングあり / なしのオプションが用意されています。この水晶発振器は、電圧制御の有無を問わずに利用可能です。IQOV-164水晶発振器は、周波数範囲が5 → 100 MHzのときに、周波数安定性が±0.2 → ±50 ppbになります。. 特長と利点:. 立ち上がりスロープ 最小入力インピーダンス: 100 kΩ 最高リフロー温度: 260 ℃ (30秒間)注文コード49283947品番LFOCXO063815Bulk