内容量1リール(1000個)仕様出力周波数:12 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF 、 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。注文コード49284096品番LFSPXO018037