IQD
IQD 水晶発振器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
仕様
出力周波数:20 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大シンメトリ:55%
注文コード
49284236
品番
LFSPXO019992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力周波数:20 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大シンメトリ:55%
RoHS指令(10物質対応)
対応