内容量1袋(100個)仕様出力周波数:24 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:7 x 5 mm SMD 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:7 x 5 x 1.5mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF 、 CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃注文コード49284288品番LFSPXO019082