LFSPXO018035 IQD 水晶発振器 IQD 49284586

IQD 水晶発振器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様出力周波数:50 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF 、 CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃注文コード49284586品番LFSPXO018035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様出力周波数:50 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF 、 CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする