LFTVXO009917 IQD TCVCXO IQD 49284769

IQD TCVCXO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)仕様出力周波数:20 MHz 、 周波数偏差:±0.5ppm 、 周波数エージング:±1 ppm/年 @ 25 ℃ 、 コントロールパラメータ:電圧 、 最大シンメトリ:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 出力レベル:HCMOS 、 寸法:7 x 5 x 2mm 、 高さ:2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49284769品番LFTVXO009917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力周波数:20 MHz 、 周波数偏差:±0.5ppm 、 周波数エージング:±1 ppm/年 @ 25 ℃ 、 コントロールパラメータ:電圧 、 最大シンメトリ:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 出力レベル:HCMOS 、 寸法:7 x 5 x 2mm 、 高さ:2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする