CDM2D32-110AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286658 CDM2D32-110AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286658

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)110 クッション(A) エアクッション 注文コード49286658 品番CDM2D32-110AZ
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はチューブ内径・ストローク・クッションなど118種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)110 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする