※SVT

SVT2035 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286763 SVT2035 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286763 SVT2035 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286763 SVT2035 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286763 SVT2035 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286763

SVT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)35 許容荷重(N)390 材質(本体)標準(スチール製) 注文コード49286763 品番SVT2035
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥23,481
販売価格(税別)
21,346
この商品は寸法L・許容荷重・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)35 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)195 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)21 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)40 寸法b(mm)14 寸法N(mm)17.5 寸法h1(mm)16 寸法h(mm)3.5 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)30 寸法f1(mm)5 寸法f2(mm)25 寸法S1(mm)M3 ストロークST(mm)18 寸法S2(mm)M2 許容荷重(N)390 寸法t1(mm)3.4 静的許容モーメント(N・m)MP:7.04/MY:5.78/MR:10.5 寸法c1(mm)6.5 基本静定格荷重Co(N)1170 寸法fb(mm)6 振れ精度(μm)T:2/S:4 基本動定格荷重C(N)1090 寸法fa(mm)6 寸法c2(mm)10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする