※SVT

SVT2185 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286867 SVT2185 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286867 SVT2185 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286867 SVT2185 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286867 SVT2185 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286867

SVT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)185 許容荷重(N)2730 材質(本体)標準(スチール製) 注文コード49286867 品番SVT2185
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥76,189
販売価格(税別)
69,263
この商品は寸法L・許容荷重・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)185 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)1060 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)21 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)40 寸法b(mm)14 寸法N(mm)17.5 寸法h1(mm)16 寸法h(mm)3.5 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)30 寸法f1(mm)5 寸法f2(mm)175 寸法S1(mm)M3 ストロークST(mm)120 寸法S2(mm)M2 許容荷重(N)2730 寸法t1(mm)3.4 静的許容モーメント(N・m)MP:170/MY:164/MR:73.9 寸法c1(mm)6.5 基本静定格荷重Co(N)8200 寸法fb(mm)6 寸法M×P(mm)10×15 振れ精度(μm)T:3/S:7 基本動定格荷重C(N)5080 寸法fa(mm)6 寸法c2(mm)10.9 寸法f4(mm)145 寸法f6(mm)115 寸法f7(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする