NB(日本ベアリング)
SVW スライドウェイ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
49287813
品番
SVW2060-11Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,809
販売価格(税別)
¥
13,463
この商品は
寸法L・許容荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B2(mm)
11
寸法C(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
2
寸法G(mm)
4.4
寸法L(mm)
60
寸法M1(mm)
3
寸法M2(mm)
2
寸法N1(mm)
7.5
寸法N2(mm)
15
寸法P1(mm)
19
寸法P2(mm)
15
寸法P3(mm)
15
寸法T(mm)
2
寸法a(mm)
6.5
寸法b1(mm)
24
寸法d1(mm)
2.55
寸法d2(mm)
3(+0.010/0)
寸法h(mm)
2
寸法t(mm)
0.5
ストロークST(mm)
30
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
55
ローラー数
11
許容荷重(N)
976
寸法F
M3
基本静定格荷重Co(N)
2930
基本動定格荷重C(N)
2270