SVW スライドウェイ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 許容荷重(N)1560 注文コード49287831 品番SVW2090-16Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,317
販売価格(税別)
16,652
この商品は寸法L・許容荷重など54種類から選べます 他の種類を見る
寸法B2(mm)11 寸法C(mm)5.5 寸法D(Φmm)2 寸法G(mm)4.4 寸法L(mm)90 寸法M1(mm)5 寸法M2(mm)4 寸法N1(mm)7.5 寸法N2(mm)15 寸法P1(mm)19 寸法P2(mm)15 寸法P3(mm)15 寸法T(mm)2 寸法a(mm)6.5 寸法b1(mm)24 寸法d1(mm)2.55 寸法d2(mm)3(+0.010/0) 寸法h(mm)2 寸法t(mm)0.5 ストロークST(mm)50 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)83 ローラー数16 許容荷重(N)1560 寸法FM3 基本静定格荷重Co(N)4680 基本動定格荷重C(N)3280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする