SVW スライドウェイ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)75 許容荷重(N)2160 注文コード49287874 品番SVW3075-10Z
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,667
販売価格(税別)
11,515
この商品は寸法L・許容荷重など54種類から選べます 他の種類を見る
寸法B2(mm)16.6 寸法C(mm)8.3 寸法D(Φmm)3 寸法G(mm)6 寸法L(mm)75 寸法M1(mm)2 寸法M2(mm)1 寸法N1(mm)12.5 寸法N2(mm)25 寸法P1(mm)29 寸法P2(mm)25 寸法P3(mm)25 寸法T(mm)2 寸法a(mm)8.5 寸法b1(mm)36 寸法d1(mm)3.3 寸法d2(mm)4(+0.012/0) 寸法h(mm)3.1 寸法t(mm)0.5 ストロークST(mm)48 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)135 ローラー数10 許容荷重(N)2160 寸法FM4 基本静定格荷重Co(N)6490 基本動定格荷重C(N)5230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする