SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
52
52
52
145
105
165
25
125
50
235
240
265
150
300
14
57
23
33
68
83
108
32
251
260
92
176
365
207
372
35
60
65
490
410
100
520
200
190
250
910
チューブ内径(Φmm)
40
25
20
32
40
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49287927
品番
CDM2E40-52AZ
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
52
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード