※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SVW スライドウェイ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
許容荷重(N)
396
注文コード
49288014
品番
SVWS1040-10Z
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥23,188
販売価格(税別)
¥
21,080
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・許容荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B2(mm)
7.6
寸法C(mm)
3.8
寸法D(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
3
寸法L(mm)
40
寸法M1(mm)
3
寸法M2(mm)
2
寸法N1(mm)
5
寸法N2(mm)
10
寸法P1(mm)
13.4
寸法P2(mm)
10
寸法P3(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
寸法a(mm)
4.5
寸法b1(mm)
17
寸法d1(mm)
1.65
寸法d2(mm)
2(+0.010/0)
寸法h(mm)
1.4
寸法t(mm)
0.5
ストロークST(mm)
27
材質(本体)
耐食(ステンレス製)
質量(g)
18
ローラー数
10
許容荷重(N)
396
寸法F
M2
基本静定格荷重Co(N)
1190
基本動定格荷重C(N)
959