寸法B2(mm)11
寸法C(mm)5.5
寸法D(Φmm)2
寸法G(mm)4.4
寸法L(mm)120
寸法M1(mm)7
寸法M2(mm)6
寸法N1(mm)7.5
寸法N2(mm)15
寸法P1(mm)19
寸法P2(mm)15
寸法P3(mm)15
寸法T(mm)2
寸法a(mm)6.5
寸法b1(mm)24
寸法d1(mm)2.55
寸法d2(mm)3(+0.010/0)
寸法h(mm)2
寸法t(mm)0.5
ストロークST(mm)70
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)110
ローラー数21
許容荷重(N)1950
寸法FM3
基本静定格荷重Co(N)5860
基本動定格荷重C(N)3900