NBK(鍋屋バイテック会社)
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
呼び
3
注文コード
49288391
品番
SWAS-3-VF
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
0.5
寸法d(mm)
3.2
D
7
呼び
3
表面処理
表面処理なし
質量(g)
0.1