SYBS12-46 SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング) 49289475 SYBS12-46 SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング) 49289475 SYBS12-46 SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング) 49289475

SYBS ミニチュアスライド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49289475 品番 SYBS12-46
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,939
販売価格(税別)
9,035
寸法B(mm)12 寸法C(mm)6 寸法G(mm)4 寸法H(mm)4.5 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)2.6 寸法L(mm)46 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)31 寸法P3(mm)20 寸法P4(mm)30 寸法S1(mm)M2 寸法W(mm)3 寸法d(mm)2.4×4×1.5 寸法h(mm)1.5 ストロークST(mm)28 質量(g)15.2 許容荷重(N)375 静的許容モーメント(N・m)MP:4.8/MY:5.72/MR:3.6 基本静定格荷重Co(N)1120 基本動定格荷重C(N)658

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする